寸法A(mm)170
寸法H1(mm)50±5(〜110)
寸法H2(mm)102±5.3
寸法H3(mm)285±10
寸法L1(mm)360±10
寸法L2(mm)30
寸法L3(mm)26
寸法h1(mm)52
寸法h2(mm)29.5
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
ΦD90
ねじ径J1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)90
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0〜0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
寸法d1PJ1/2
寸法d2Φ13