寸法A(mm)200
寸法H1(mm)70±5(〜170)
寸法H2(mm)148.5±5
寸法H3(mm)320±10
寸法L1(mm)470±10
寸法L2(mm)35
寸法L3(mm)50
寸法h1(mm)78.5
寸法h2(mm)37.5
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅
タイプ銅浮玉付
種類複式
ΦD118
ねじ径PJ1
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0〜0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
寸法d1PJ1
寸法d2Φ25