寸法A(mm)280
寸法H1(mm)95±5(〜195)
寸法H2(mm)192±5
寸法H3(mm)440±10
寸法L1(mm)590±10
寸法L2(mm)26
寸法L3(mm)68
寸法h1(mm)97
寸法h2(mm)61.5
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅
タイプ銅浮玉付
種類複式
ΦD153
ねじ径R2
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
ボール径(Φmm)153
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0〜0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
寸法d1R2
寸法d2Φ47