水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径PJ3/4 注文コード54653945 品番WA-20
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。

寸法A(mm)200 寸法H1(mm)65±5(〜165) 寸法H2(mm)137.5±5.3 寸法H3(mm)320±10 寸法L1(mm)450±10 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)40 寸法h1(mm)72.5 寸法h2(mm)33.5 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス タイプSUS浮玉付 ΦD118 ねじ径PJ3/4 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.75 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃) 寸法d1PJ3/4 寸法d2Φ18
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする