水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54654033 品番WA-40-T
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。

寸法A(mm)220 寸法H1(mm)85±5(〜185) 寸法H2(mm)172±5 寸法H3(mm)375±10 寸法L1(mm)485±10 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)55 寸法h1(mm)87 寸法h2(mm)47.5 材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレス タイプSUS 浮玉付 ΦD135 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.75 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃) 寸法d1R1 1/2 寸法d2Φ35
注意
※H1 H2は標準時(静水圧:0.3MPa)、ΦDはポリ浮球の数値です。
※H1の( )内の数値は、調整範囲の最大値です。
※取付ねじは、WA 13・20・25は平行ねじ、WA 30・40・50はテーパねじとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする