曜日別特売
WWX-80 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所 54654128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WWX-80 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所 54654128
WWX-80 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所 54654128

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)140
内容量1個注文コード54654128品番WWX-80
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

寸法A(mm)140寸法B(Φmm)Φ180寸法H1(mm)365寸法H2(mm)426寸法H3(mm)135寸法L1(mm)705寸法L2(mm)155材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304タイプSUS浮玉付規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格ボール径(Φmm)180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする