※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WWX-100 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所 54654137 WWX-100 伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉) アイエス工業所 54654137

伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット JIS10K規格(SUS浮玉)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54654137 品番 WWX-100
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。
・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。
・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。

寸法A(mm)220 寸法B(Φmm)Φ180 寸法H1(mm)460 寸法H2(mm)536 寸法H3(mm)158 寸法L1(mm)800 寸法L2(mm)174 材質本体:CAC902、フランジ:FC200/FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902、上弁:CAC902、上弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、下弁:CAC902、下弁パッキン:NBR/耐熱用はシリコンゴム、ガイド:CAC902、支柱:SUS304、浮玉:ステンレスSUS304 タイプSUS浮玉付 規格取付:フランジ式 WWX/JIS10K 規格、WWJ/JWWA 規格 ボール径(Φmm)180 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0〜0.3 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする