単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54654173 品番 SB-13
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。

タイプポリ浮玉付 材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa)0〜0.75 適合流体上水道水 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 寸法dPJ1/2 寸法L(mm)340±10 寸法H1(mm)60±10 寸法H2(mm)99±10 寸法A(mm)170 寸法B(Φmm)90 ねじ径PJ1/2 ボール径(Φmm)90
注意
※ H1・H2は、静水圧 0.3MPa時の数値です。
※ Bは、ポリ浮玉の寸法です。
※ PJは、給水栓取付ねじを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする