※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-25-T 単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所 54654286 SB-25-T 単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所 54654286

単式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54654286 品番 SB-25-T
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。

タイプSUS 浮玉付 材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304 適合圧力(MPa)0〜0.75 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃) 接続ねじ込み式(締付けパッキン付) 寸法dPJ1 寸法L(mm)510±10 寸法H1(mm)115±10 寸法H2(mm)173±10 寸法A(mm)240 寸法B(Φmm)153 種類単式 ねじ径PJ1 最高使用圧力(MPa)0.75 ボール径(Φmm)153 材質(玉)ステンレス
注意
※ H1・H2は、静水圧 0.3MPa時の数値です。
※ Bは、ポリ浮玉の寸法です。
※ PJは、給水栓取付ねじを表します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54654268
2022-11-14
用途:
装置内の部品
山喜産業有限会社 様

浮玉がステンレスの耐熱仕様が簡単に選択できたので 便利さを感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする