ステンレス単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54654356 品番 SBS-25
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・SCS14(SUS316)使用
特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。
・優れた耐熱性
パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。

タイプSUS 浮玉付 材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス 適合圧力(MPa)0〜0.75 適合流体上水、温水 最高使用温度(℃)120 接続ねじ込み式(締付パッキン付) 寸法dPJ1 寸法L(mm)510±10 寸法H1(mm)100±10 寸法H2(mm)158±10 寸法A(mm)240 寸法B(Φmm)150 ねじ径PJ1 ボール径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする