フェイスカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54654514 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軽くて着脱が容易で、違和感がありません。
頭にかぶる保護具と異なり着用中でも楽に会話ができ、メガネやマスクを掛けたままでも着用が可能なため、作業に支障をきたす心配がありません。
視野を妨げず、作業性がよく、能率が上がります。
医療現場・飲食店・販売店等での飛沫感染防止にも使用いただけます。
相手の飛沫等から顔全体を守り、あらゆる対面が必須な仕事でも活躍してくれます。

用途フェイスカバー、フェイスガード、フェイスシールド、簡易防災面、軽作業、飛沫感染防止、防じん、研磨作業、吹付塗装、農作業、 厚さ(mm)シールド:約0.5、スポンジ:約25 寸法(mm)シールド部分:約180×280 質量(g)約34 寸法(縦×横)(mm)スポンジ部分:約25×250 材質(レンズ)塩化ビニール
注意
※衝撃の強い飛来物があるところでの使用はできません。※本製品はウィルスを完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする