タカショー
敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
¥449
ホワイト
¥449
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54654575
品番
JBG-CB
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。スロープエッジとの併用をお勧めします。
用途
敷くだけデッキ用部材
色
ブラウン
材質
ポリエチレン
質量(g)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.8×7.5×2.5