JBG-CW 敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ タカショー 54654584

 

JBG-CW 敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ タカショー 54654584
JBG-CW 敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ タカショー 54654584
JBG-CW 敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ タカショー 54654584
JBG-CW 敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ タカショー 54654584
JBG-CW 敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ タカショー 54654584

敷くだけデッキ スロープコーナーエッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード54654584品番JBG-CW
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。スロープエッジとの併用をお勧めします。

用途
敷くだけデッキ用部材
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
質量(g)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.8×7.5×2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする