アルミデッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54654706 品番JST-2S
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

建物の外観を損なわず、室内と庭をつなぎます。

材質アルミニウム 幅(mm)700 質量(kg)約4.4 チャコールグレー 質量(g)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70cm×奥行58cm×高さ33cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。※水はけが悪い場所に設置しないでください。※本商品は1階地表面への設置を想定しています。ベランダ、屋上には設置しないでください。※1カ所に強い荷重がかからないように十分注意してください。ガタツキや破損の原因となります。※ステップの上で、故意に飛んだり跳ねたりしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする