EGラティス ウォールアーチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54654733 品番EG-LW01
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

植物をはわせてグリーンカーテンになる、立て掛け式のアーチ。シェードを張って日よけや目かくしとしても。

材質スチール 幅(mm)1032 質量(kg)約5.3 グレー 質量(g)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅103.2cm×奥行95.5cm×高さ244cm
注意
※商品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。
【組み立て時のご注意】
※平地で組み立ててください。安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルトを確実に締めてください。
組み立て完了後、ボルトにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
※転倒すると大変危険です。設置は安定した場所に転倒防止処理をしてからご使用ください。
【使用時のご注意】
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
・床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
※ご使用の際、商品本体と接している箇所にキズがつく場合があります。
※無理な荷重をかけないでください。 ※フレームに植物以外の物を吊り下げないでください。
※商品が破損した場合は、すぐに修理等を完全に行ってください。破損したままで使用していると事故の原因となります。
※ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。
特にお子様が遊ばないように注意してください。
※サビが衣類等に付かないようご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54654733
2021-09-15
用途:
ベランダーに設置
Descanso 様 (サービス業)

ベランダに設置し、来年ゴーヤなど栽培する時、グリーンカーテンの土台として使うつもりで購入しました。今はフェイクグリーンを付けて目隠し用で活用しています。ステンレス性ではないので、錆などが心配ですが今のところ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする