ソーラー ステンレス ミニマーカーライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 注文コード54654749 品番LGS-100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。
明るさ感知で自動点灯、自動消灯

材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(kg)約0.1 電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本 LED色ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7 LED1球×4本

商品説明動画

ソーラーライトを楽しもう

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54654749
2024-06-27
用途:
庭の暗い処
不動産業

夜になるとどうしても暗くて見えない処が有るので必要な処に設置して明るくなりました。
暗くなると勝手に付くので良かったです。

対象商品:
54654749
2023-05-10
用途:
庭の夜間照明
不動産業

付属の単4型充電電池は容量が小さい様なので780mah大き目の物に付け替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする