タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
洋風タテス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54654873
品番
GST-T240M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
日よけ、目かくしに。
材質
生地:ポリエチレン、ポール:スチール
質量(kg)
約2.7
色
モカ
サイズ
190×240cm
遮光率(%)
約82
紫外線遮断率(%)
約85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約190×240