タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
洋風タテス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54654889
品番
GST-T270M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日よけ、目かくしに。
材質
生地:ポリエチレン、ポール:スチール
質量(kg)
約3
色
モカ
サイズ
190×270cm
遮光率(%)
約82
紫外線遮断率(%)
約85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約190×270