GST-240GS5 洋風タテス プライム タカショー 54654934 GST-240GS5 洋風タテス プライム タカショー 54654934 GST-240GS5 洋風タテス プライム タカショー 54654934

洋風タテス プライム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54654934 品番GST-240GS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日よけ、目かくしに。

仕様品質保証5年 材質生地:ポリエチレン、ポール:スチール グリーンストライプ 遮光率(%)約85〜90 紫外線遮断率(%)約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約180×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする