タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
洋風タテス プライム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54654943
品番
GST-270GS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
日よけ、目かくしに。
仕様
品質保証5年
材質
生地:ポリエチレン、ポール:スチール
色
グリーンストライプ
遮光率(%)
約85〜90
紫外線遮断率(%)
約85
寸法(幅W×高さH)(cm)
約180×270
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54654943
GST-270GS5
54654889
GST-T270M
洋風タテス
タカショー
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)