洋風タテス プライム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54654959 品番GST-300GS5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日よけ、目かくしに。

仕様品質保証5年 材質生地:ポリエチレン、ポール:スチール グリーンストライプ 遮光率(%)約85〜90 紫外線遮断率(%)約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約180×300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54654959 GST-300GS5 54654898 GST-T300M 洋風タテス タカショー 洋風タテス タカショー 1枚 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする