※使用例

GCS-W40C5 クールシェード プライム タカショー 54655169 GCS-W40C5 クールシェード プライム タカショー 54655169 GCS-W40C5 クールシェード プライム タカショー 54655169 GCS-W40C5 クールシェード プライム タカショー 54655169 GCS-W40C5 クールシェード プライム タカショー 54655169

クールシェード プライム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54655169 品番GCS-W40C5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シェードで省エネ・節電。ベランダ・バルコニーに。
取り付けるだけでシェードの内側の床面温度を下げます。
広範囲に渡って日差しを遮り、心地良い日陰を生み出します。

付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個 材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム 質量(kg)約1.5 チャコールグレー 遮光率(%)約85〜90 紫外線遮断率(%)約85 寸法(幅W×高さH)(cm)約200×400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54655169 GCS-W40C5 25070738 CLS-40BWP クールシェード プライム タカショー クールシェード プライム タカショー 1枚 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54655144
2022-08-19
用途:
日よけ

リビングの緑のカ−テン代わりに購入。日よけの機能抜群。手ごろなサイズと色合いで使い勝手も極めて良い。商品説明のページにクールシェ−ド専用の取り付け機材の説明とお薦めを記載するとよいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする