バルコニーシェード プライム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54655214 品番GSP-1027BR5
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。
手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。

幅(m)2.7 長さ(m)1 ブラッシュウッド 材質生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン 遮光率(%)約85〜90 付属品取付バンド18本(1本あたりの長さ約24.5cm) 仕様ボタンホール上下110個ずつあり 質量(kg)約0.5 質量(g)0.53 保証期間5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅270cm×高さ100cm 紫外線遮断率(%)約85 紫外線カット約85 高さ(m)約1
注意
※強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり事故につながるおそれがあります。必ず取り外して安全な所に収納してください。※常時風当りの強い所では使用しないでください。※本商品は日よけ用です。防水性能はありません。※本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。※ラベルに表示の数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。※目的以外の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする