バルコニーシェード プライム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54655223 品番GSP-1036BR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線に強い生地でさりげなく目かくしが出来ます。
手すりやフェンスに付属の取付バンドで、しっかりと固定して下さい。

幅(m)3.6 長さ(m)1 ブラッシュウッド 材質生地:ポリエチレン、取付バンド:ナイロン 遮光率(%)約85〜90 付属品取付バンド24本(1本あたりの長さ約24.5cm) 仕様ボタンホール上下150個ずつあり 質量(kg)約0.6 質量(g)0.71 保証期間5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅360cm×高さ100cm 紫外線遮断率(%)約85 紫外線カット約85 高さ(m)約1
注意
※強風時はシェードに大きな力が働き、取り付けている構造物や生地本体を破損したり事故につながるおそれがあります。必ず取り外して安全な所に収納してください。※常時風当りの強い所では使用しないでください。※本商品は日よけ用です。防水性能はありません。※本商品は燃えやすいので、火気に近づけないでください。※生地のお手入れの際、洗濯機でのご使用はできません。汚れを取り除く際は、ブラシ等を用いて水洗いをしてください。※ラベルに表示の数値は実験データであり、全ての環境での保証値ではありません。※目的以外の用途には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54655223 GSP-1036BR5 25070914 CLB-40MA バルコニーシェード タカショー バルコニーシェード タカショー 1本 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする