タンジール モザイクテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54655293 品番 MSF-28T
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

落ち着きのあるクラシカルなモザイクテーブルです。

材質タイル、スチール 幅(mm)750 質量(kg)約26 質量(g)26 直径(Φcm)パラソル穴:約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅75cm×奥行75cm×高さ75cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする