人工杉皮

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54655433 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

緑化樹の樹幹保護に。植木の結束のゆるみ防止に。水はけの必要な所に。

材質コイヤ繊維 幅(mm)200 長さ(m)0.3 寸法(幅W×長さL)(cm)約20×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20cm×長さ30cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54655458
2023-12-31
用途:
キャットタワーのメンテナンスに
製造業

キャットタワーの爪とぎでボロボロの柱に巻き付けました。素材、雰囲気もいい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする