タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの コモ・ムシロ・園芸テープ
人工杉皮
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54655449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
緑化樹の樹幹保護に。植木の結束のゆるみ防止に。水はけの必要な所に。
材質
コイヤ繊維
幅(mm)
200
長さ(m)
0.4
寸法(幅W×長さL)(cm)
約20×40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅20cm×長さ40cm