タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
エコランド白竹枝折戸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54655564
品番
SO-02
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
天然素材の良さを活かした枝折戸です。
材質
天然竹
幅(mm)
700
質量(kg)
約1.3
サイズ
70cm
質量(g)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅70cm×高さ105cm×厚さ3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約70×3×105