エコランド天然竹 四ツ目垣フェンス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54655589 品番 SO-06
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

天然竹製の四ツ目垣。

材質天然竹 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約60×6×55 質量(kg)約0.6 サイズミニ 幅(mm)600 質量(g)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ55cm×厚さ6cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54655573
2022-05-16
用途:
生垣
てっくさーびす 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

プラスチック製をさがしていたけれど、安かったのでこちらを買いました。
本当の竹なので耐久性が心配。
しばってあるところもそうでないところも細い釘で止めてあります。
すぐ抜けます。なので棕櫚紐で結び直し。
また、元々の結びもキレイでないので結び直し。
ま、値段相応かな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする