タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
四ツ目ワンタッチ垣
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54655598
品番
UN-01
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
伝統的な職人の技を人工素材で再現した、四ツ目垣です。
材質
AS系樹脂
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約90×7×115
質量(kg)
約1.9
サイズ
H型
幅(mm)
900
質量(g)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×高さ115cm×厚さ7cm