タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ホーム竹垣ボード
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54655659
品番
HEV-G09
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。
用途
ホーム竹垣用の竹垣ボード
材質
ASA樹脂
幅(mm)
450
質量(kg)
約0.8
色
ゴマ竹
サイズ
高さ90cm
質量(g)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅45cm×高さ90cm×厚さ1cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約45×1×90