タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
あおり止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54655668
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
戸の取り付けに。
材質
真鍮
幅(mm)
52
質量(kg)
約0.1
質量(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅5cm×高さ1.7cm×太さ0.3cm