タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
ひじつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54655677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柱に枝折戸を取り付ける金具。
用途
ハンドメイド商品のためサイズや重量にバラツキがあります。表面処理は施されておりません。表面にサビが発生している場合があります。
材質
スチール
質量(kg)
約0.1
質量(g)
0.04
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
オス:約幅6cm×高さ2.4cm×厚さ0.6cm、メス:約幅6cm×高さ0.6cm×厚さ1.2cm