タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデニング用品
ひじつぼ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54655686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柱に枝折戸を取り付ける金具。
用途
ハンドメイド商品のためサイズや重量にバラツキがあります。表面処理は施されておりません。表面にサビが発生している場合があります。
材質
スチール
質量(kg)
約0.1
質量(g)
0.07
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
オス:約幅7.5cm×高さ2.6cm×厚さ0.6cm、メス:約幅7.5cm×高さ0.8cm×厚さ1.3cm