竹トレリス

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54655713 品番BMT-30
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天然竹でできた伸縮自在なトレリスです。

材質天然竹 幅(mm)300 質量(kg)約1.1 質量(g)1.1 サイズ(cm)30×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×30×4(開いたとき)、21×5×43(閉じているとき)
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54655738
2023-01-14
用途:
目隠し、防犯、アクセント
その他業種

庭奥の道具置き場、室外機の目隠しに使用している。又、見た目にこれがあるだけで、障害物の様に感じ、手軽に防犯の助けになるのではないかと思う。和洋折衷の庭のアクセントにもなる。

1人が参考にしています
対象商品:
54655713
2022-07-03
用途:
日本庭園のトレリス
株式会社ミツアキ・ミキ 様 (不動産業)

日本庭園での野菜栽培に違和感なく竹トレリスが溶けこんでます。
プラスティックでなく竹製に出会って良かった。

対象商品:
54655729
2022-08-04
用途:
庭と玄関アプローチ
NPO地球文化交流協会 様 (サービス業)

使いやすくピッタリでした、これからも使用したく、本日、追加注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする