竹製目隠しラティス

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質天然木(杉)・天然竹 注文コード54655747 品番JTL-3
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。

材質天然木(杉)・天然竹 幅(mm)880 質量(kg)約7.4 サイズ88×120cm 質量(g)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅88cm×高さ120cm×厚さ4.3cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約88×4.3×120
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54655747
2023-12-24
用途:
自宅の庭用
大貫雄二郎一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

和風の庭のグレードがいっぺんに向上しました。
家まで運んでくれるのが助かります。

対象商品:
54655747
2022-05-27
用途:
庭のアクセント
農・林・水産業

水回りの小物隠しとともに和風庭のアクセントに使いました
皆さんから高評価いただいてます

対象商品:
54655756
2021-03-27
用途:
壊れた塀の入れ替えに使用。
都市企画株式会社 様 (不動産業)

材料は良いと思いますが、ビスがそのまま地で出ているので少し違和感がある。
同系色で塗りますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする