FHV-CST F-H-VフルハーネスベストCOOL リンクサス(Linxas) 54655853

F-H-VフルハーネスベストCOOL

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード54655853品番FHV-CST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。
4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。
ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。
保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。
環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。

用途高所作業時の熱中症対策にセット内容首元用4連保冷剤×1個、両脇用保冷剤×2個、腰用2連保冷剤×1種別保冷剤のみサイズ-素材保冷剤ゲル化剤内容:カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水
注意
※幼児の手の届くところで保管しないでください。
※着用中に体の異常を感じたときは直ちに使用を中止してください。
※ご自身で着脱が困難な方、温感障害をお持ちの方は使用しないでください。
※使用中に眠らないでください。急激に体温が奪われ、重大な健康上の障害が発生する可能性がございます。
※色落ち、色移りする場合がありますので、他のものと一緒に保管・洗濯しないでください。
※洗濯は手洗いとし、ドライクリーニングや乾燥機のご使用はご遠慮ください。
※アイロンのご使用はご遠慮ください。直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置・保管しないでください。
※本製品の保冷剤は商品添加物のゲル化剤を使用している為、人体には安全ですが、万が一保冷剤の内容物を口にしてしまった場合は水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※保冷剤を投げたり、揉んだり、踏みつけたりしないでください。フィルムが剥がれたり、破損して内容物が漏れ出る可能性がございます。
※高所でご使用の際は、保冷剤が落下するおそれがございますので、下に人がいないことをご確認の上、お客様ご自身の責任においてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54655844
2023-09-28
用途: 作業
共栄工務店

保冷剤が小さくすぐ溶けるのが残念です。色々改善される事だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする