7835020 戸当りゴム 信和自動車工業 54656587 7835020 戸当りゴム 信和自動車工業 54656587

戸当りゴム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54656587 品番 7835020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品

材質NRゴム 高さ(mm)20 外径(Φmm)50 用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど 寸法(Φ×高さH)(mm)50×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
機器類の下駄ゴムとして

本来の使い方と違いますが、価格が安く、使い勝手が良い。

対象商品:
54656587
2024-04-15
用途:
トラックのあたりゴムに
Little Kids Racing 様

サイズ的に少し小さいけど十分です(´・ω・`)
値段は3分の1に抑えられていいと思う。
他に何か買うものが有れば最高な品でした。

対象商品:
54656587
2023-12-06
用途:
トラックの当たり止め
株式会社 ユアサ産業 様

交換作業のネジ止めがどうかなあ〜と思いましたが、すんなりと交換出来、簡単でした。
仕上がりもきれいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする