曜日別特売
774SB13A 消音ラッシングベルト 日軽金アクト 54656666

774SB13A 消音ラッシングベルト 日軽金アクト 54656666
774SB13A 消音ラッシングベルト 日軽金アクト 54656666
774SB13A 消音ラッシングベルト 日軽金アクト 54656666
774SB13A 消音ラッシングベルト 日軽金アクト 54656666

消音ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1本注文コード54656666品番774SB13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベルト解放時に発生する爆発音、締付時のラッチ音(カチカチ音)がなく夜間・早朝作業の騒音防止になります

ベルト色ブルー端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3強度(kg)バックル部:2000、縫製部:2600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする