ホースバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54656709 品番7760MH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バンド板幅が7.9mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付けができます。またプラス、マイナスドライバーどちらも使用可能です

材質ステンレス(ボルト:スチール) 適合範囲(mm)8〜22 タイプネジ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする