カナヱ化学工業
カナヱ化学工業の 屋根/瓦/トタン用
カナヱ化学工業の 屋上/ベランダ
カナヱ1液ウレタン防水キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
54658574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プライマー・1液ウレタン防水材・トップコート・防滑骨材の5平方メートル分のキット。
用途
ウレタン防水・FRP防水の改修用
色
グレー(N-55近似)冬型
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.99L
危険物の性状
非水溶性
注意
※防水層が無いモルタル面やシート防水面へは施工できません。夏型と冬型の使い分けは、20℃を目安としてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870