曜日別特売
ST-M5×0.8 スパイラルタップ モノタロウ 54658608

ST-M5×0.8 スパイラルタップ モノタロウ 54658608
ST-M5×0.8 スパイラルタップ モノタロウ 54658608
ST-M5×0.8 スパイラルタップ モノタロウ 54658608
モノタロウ

スパイラルタップ

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び寸法M5×0.8
全長(mm)60
シャンク径(mm)5.5
内容量1本注文コード54658608品番ST-M5×0.8
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。呼び寸法M5×0.8ねじ長さ(mm)8首下長(mm)24シャンク径(mm)5.5溝数3材質ハイス_SKH表面処理ノンコーティングねじれ角(°)35全長(mm)60ピッチ(mm)0.8等級JIS 2級相当センタ形状突き出し適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5Pシャンク四角部幅(mm)4.5シャンク四角部長さ(mm)7突き出しセンタ有無
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54658635
2025-11-18
用途: pcxフロントサスの受け部分
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの受け部分のネジにゴミが入ったのか、ボルトがなかなか入っていかないため、ボルトのネジ山をなめてしまいました。
穴のネジ山を綺麗にするため使用しましたが、タップもなかなか入っていかず、タップが折れることを防ぐため途中で断熱しました。
ドリルで穴を切ってから、再度挑戦します。
折れるまで使っていませんが、強度があり使いやすいです。

2025-04-30
用途: 機械加工時
株式会社エステー工業サービス業

このスパイラルタップはとても切れるのでタップ加工が楽にできました。

1が参考にしています
2025-04-08
用途: ビスの頭を飛ばすため
TomSolar製造業

ビスの頭を飛ばすことはできなかったので
エンドミルのような使い方をしてます。

2024-11-25
用途: 部品へのタップ加工に使用
その他業種

スパイラルタップは、切子が上に出るので使いやすいです。切れ味など普通で良好です。

2が参考にしています
対象商品 : 54658608
2024-10-04
用途: 電気工事

ブレーカーの端子ネジに斜めにビスを当てて潰れたメネジの修正に使用、特に不具合はありません。新規のネジきりでもなく相手も柔らかい素材からかもしれません。
ネジをきる山が先端しか付いてない初めてみる形状です、これで十分事は足りますが、折れたとき削り直して根元側を再使用する自分の場合、出来ないのが残念です。

1が参考にしています
2024-03-14
用途: メンテからDIY
製造業

メッチャ優秀!サクサク切れて昔買ったセットを入れ替えようと決めました。スパイラルなので切り進めれるのも快適作業と時短になりました。

2025-03-27
用途: 機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2023-05-06
用途: バイクのダストメッシュの固定穴に

初めてスパイラルタップをつかいましたが、3㎜と細いビス用でしたが 切り始めもぐらつかないでまっすぐ切り出せました♪ キリコの噛み込みもなくスムーズに作業できました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする