曜日別特売
TIN-ST-M8×1.25 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658696

TIN-ST-M8×1.25 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658696
TIN-ST-M8×1.25 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658696
TIN-ST-M8×1.25 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658696
モノタロウ

スパイラルタップ TiNコート

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25材質ハイス_SKH注文コード54658696品番TIN-ST-M8×1.25
販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。呼び寸法M8×1.25ねじ長さ(mm)12首下長(mm)-シャンク径(mm)6.2溝数3材質ハイス_SKH表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35全長(mm)70ピッチ(mm)1.25等級JIS 2級相当センタ形状フラット適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5Pシャンク四角部幅(mm)5シャンク四角部長さ(mm)8突き出しセンタ有無
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 下穴とタッピングを同時作業する際

電動ドリル等にての使用となっているが、インパクトドライバー仕様が有ると更に便利

対象商品 : 54658669
2023-05-13
用途: 金属や樹脂のタップ立て
有限会社サイテック

現場の緊急用に買いました。インパクト用と間違えたのですが安くてよいのでは。

対象商品 : 54658696
2023-10-11
用途: SKDにタップ立て
中西工機

SKD材にタッピングボール盤で作業、1ヶ所目から切れ味悪く
プレートを手で保持していたため回されてしまいそうになるほどの切削抵抗あり。
加工後のタップ刃先確認したところ、食い付き刃先は白く変色し始めており中間の刃で刃こぼれ発生しました。
深さ20ミリ、1ヶ所加工しただけです。

3が参考にしています
対象商品 : 54658678
2022-10-09
用途: 現場での切削作業
阪神電設株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

現場での使用に全く問題ありません。リピートしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする