曜日別特売
TIN-PT-M3×0.5 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-PT-M3×0.5 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658793
TIN-PT-M3×0.5 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658793
TIN-PT-M3×0.5 ポイントタップ TiNコート モノタロウ 54658793
モノタロウ

ポイントタップ TiNコート

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径M3
全長(mm)46
シャンク径(Φmm)4
内容量1本注文コード54658793品番TIN-PT-M3×0.5
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当センタ形状突き出し適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼ねじ径M3ピッチ(mm)0.5食付Lcf5Pねじ長さ(mm)11首下長(mm)18全長(mm)46シャンク径(Φmm)4シャンク四角部幅(mm)3.2シャンク四角部長さ(mm)6溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※等級はめねじ精度を保証するものではございません。
※再研磨はしないでください。
※M6までは突き出しセンタです。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: ハンドタップ
尾身木材店

よく切れるため、あまり力をかけずに、ねじ切りできる。
コスパ最高

2025-04-05
用途: タップきり

M3という性質からそこまで硬い相手にタップするわけではないが、キレがいいと折損の心配がなくなる。
チタンコートがいいかと言われると微妙だが、無いよりあった方がいいかと思って・・・

2025-05-23
用途: 制御盤の穴開け用に使用
製造業

まだ、20か所位しか使用してませんが、問題なく使用できてます。

対象商品 : 54658818
2024-04-22
用途: SS材のタップ立て

SS材には問題なく使用できます。TiNコードでかなり長持ちします。コードの色で摩耗具合が分かりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 54658809
2023-01-10
用途: 金属部品のねじ切り時

通り穴に使用する場合には、スパイラルタップよりも使い勝手も切れ味も良好です。

対象商品 : 54658818
2023-07-28
用途: タップ作業
有限会社オカモト製作所

全然切れません。タッパーの指定トルクでは空回りしてタップ作業ができません。
そのうえ他の1本はタッパーに装着できませんでした。軸の精度が悪いようです。
これほど切れないタップは初めてです。二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする