オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。 オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。 レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0〜0.8MPa) ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
納品はいつもどうりでしたが、開封して付属品取り付け中に圧力ゲージの一部が破損しました。場所はワンタッチカプラー差し込み部のメねじでした。原因は本体側が鋳物製で肉厚が薄くオねじの締め付けに耐えられない場所が原因だと思います。メねじの場所は、オねじの締め付けトルクに耐えられる場所に変更するべきだと思います。又は、メねじ部分は鉄製であるべきだと思います。結局、残念ながら使用することなく返品処理となりました。