ミニ オイルレス エアーコンプレッサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54658915 品番ZM-1304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。
コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。
オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。
レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0〜0.7MPa)
ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。

潤滑方式オイルレス 吐出空気量(L/min)【0.6MPa時】13(50Hz)、15(60Hz) 最高使用圧力(MPa)0.7 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 騒音値(dB)77(50Hz)、81(60Hz) タンク容量(L)4 幅(mm)350 高さ(mm)285 奥行(mm)285 質量(kg)8.9 用途エアーコンプレッサー 付属品ワンタッチカプラー(装着済) 種類小型 電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz) 消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz) コード長さ(m)約2 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 再起動圧力(MPa)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54658915
2021-12-07
用途:
車のタイヤ空気入れや機器清掃

コンパクトで軽く持ち運びに便利だけど圧力上昇が遅く音もかなりうるさい 価格が安いのでしょうがないのかも

8人が参考にしています
対象商品:
54658915
2021-06-15
用途:
ディスペンサーでの塗布作業
製造業

コンプレッサー騒音が煩い為 購入しましたが工場で使用出来ません
工場内で作業者声のが全く聞こえないです

10人が参考にしています
対象商品:
54658915
2020-12-23
用途:
趣味の工作作業(切削、切断、研磨)、車のメンテナンスに使用
不動産業

思っていた以上に軽量感があり、持ち手が非常に使いやすいです。 1階、2階への移動が非常に楽です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする