自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)55.6 注文コード54659843 品番DWAE0320X02S040 DP102A
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はシャンク径・全長など222種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!
【特長】
1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。
2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。
3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。
4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。
5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。

全長(mm)55.6 シャンク径(Φmm)4 加工径(mm)3.2 首下長(mm)15.6 先端長(mm)0.6 用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。 先端角(°)140 ねじれ角(°)30 加工穴深さ(l/d)2 材種DP102A 給油タイプ外部給油形 フルート長(mm)13.6 使用可能長さ(mm)7 機能長さ(mm)55
注意
※本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする