曜日別特売
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909

 

DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909
DWAE0850X02S090 DP102A 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル 54660909

自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード54660909品番DWAE0850X02S090 DP102A
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!
【特長】
1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。
2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。
3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。
4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。
5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。

用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。全長(mm)85.5シャンク径(Φmm)9加工径(mm)8.5首下長(mm)35.5先端長(mm)1.5先端角(°)140ねじれ角(°)30加工穴深さ(l/d)2材種DP102A給油タイプ外部給油形フルート長(mm)33.5使用可能長さ(mm)18.5機能長さ(mm)84
注意
※本製品は小型旋盤の加工スペースに合わせて設計されているため、LU寸法を超える加工深さは推奨いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする