曜日別特売
VPX300R3503AM1640 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル 54663018

 

VPX300R3503AM1640 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル 54663018
VPX300R3503AM1640 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル 54663018
VPX300R3503AM1640 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル 54663018
VPX300R3503AM1640 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル 54663018

高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃数3取付ねじサイズM16注文コード54663018品番VPX300R3503AM1640
参考基準価格(税別)¥79,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。
高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。
インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。
ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。

用途
さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
加工径(mm)35勝手R刃数3接続口径(Φmm)17機能長さ(mm)40最大切込み(mm)11切込み角度(°)90ランピング角(°)1.28質量(kg)0.22適合LOGU12軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-23接触面の径(mm)28.5全長(mm)63寸法S10(mm)24取付ねじサイズM16
注意
※高速回転時は、アーバなどを含めたバランス取り、およびカッタ破損を想定した安全対策などの細心の注意が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする