曜日別特売
JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373

 

JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373
JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373
JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373
JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373
JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373
JOMU140715ZZER-M MP6120 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 54665373

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種MP6120注文コード54665373品番JOMU140715ZZER-M MP6120
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。
インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。
インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。
切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。
刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。

用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼材質超硬合金形状六角形精度M内接円(mm)14コーティングあり基準コーナーR1.5ホーニングE(丸ホーニング)材種MP6120ワイパー幅BS(mm)1.3インサート厚さ(mm)6.63
注意
※湿式切削では乾式切削に比べて寿命が低下する場合があります。切削速度については切削速度表(乾式切削)に75%を掛けてご使用ください。

商品説明動画

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJXシリーズ
WJX 高送り加工
WJX 高送り高切込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする